Panduit - Bracket, Existing 5/8" Threaded Rod Quik - FR12TRBE58

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 46.2 mm

  • hauteur - 50.8 mm

  • profondeur - 476.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

FiberRunner et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983835812

Réf. Sonepar

00156383581

Réf. Fournisseur

FR12TRBE58

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

46.2 mm

hauteur:

50.8 mm

profondeur:

476.2 mm

Bracket, Existing 5/8" Threaded Rod Quik

Les Atouts de l'article:

Le support pour tige filetée FiberRunner™ QuikLock™ sert à maintenir les systèmes 12x4 et 12x4 pour toute installation d'une tige filetée existante. Il peut être fixé à la tige filetée avec deux demi-écrous. Il est utilisé pour une tige filetée de 0,625". Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal.