Panduit - Bracket, " L" Wall Mount for 4" x 4" & 6 - FR6LB

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 50.8 mm

  • hauteur - 114 mm

  • profondeur - 225.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

FiberRunner et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983799220

Réf. Sonepar

00156379922

Réf. Fournisseur

FR6LB

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

50.8 mm

hauteur:

114 mm

profondeur:

225.6 mm

Bracket, " L" Wall Mount for 4" x 4" & 6

Les Atouts de l'article:

L'équerre pour armoire à fixation murale L FiberRunner™ est utilisée pour soutenir les systèmes 6x4 et 4x4. Elle peut être fixée à un mur, ou à l'avant ou à l'arrière d'un rack. Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal.