Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Bracket, New 12mm Thr. Rod QuikLock for - FR6TRBN12M

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 50.8 mm

  • hauteur - 10.2 mm

  • profondeur - 254 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

FiberRunner et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983829682

Réf. Sonepar

00156382968

Réf. Fournisseur

FR6TRBN12M

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

50.8 mm

hauteur:

10.2 mm

profondeur:

254 mm

Bracket, New 12mm Thr. Rod QuikLock for

Les Atouts de l'article:

Utilisé pour supporter les systèmes 6x4 et 4x4 pour toute nouvelle installation de tiges filetées. Le support est fixé à la tige filetée avec deux écrous. Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal. Utiliser d’un tournevis à douille 7/16" sur les colliers coulissants, pour tige filetée de 12mm.