Panduit - Bracket, Top Support Adjustable "C" for - FR12ACB58M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bracket, Top Support Adjustable "C" for

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • largeur - 42.2 mm

  • hauteur - 221.5 mm

  • profondeur - 450.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

FiberRunner et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983839575

Réf. Sonepar

00156383957

Réf. Fournisseur

FR12ACB58M

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

largeur:

42.2 mm

hauteur:

221.5 mm

profondeur:

450.7 mm

Bracket, Top Support Adjustable "C" for

Les Atouts de l'article:

Sert à supporter le système 12x4 à l'aide de n'importe quelle nouvelle tige filetée qui descend directement du plafond, du réseau ou du système de rack échelle. Les deux possibilités d'ajustement suivant la hauteur permettent d'ajuster le système avec ou sans protection à charnière. Le support est fixé à la tige filetée avec deux écrous. Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal. Utiliser un tournevis à douille 7/16" sur les colliers coulissants, pour tige filetée 16mm.