Panduit - Bracket, Trapeze, 12", Wyr-Grid, Black - WGTBS12BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
matériau - acier
largeur - 51.8 mm
hauteur - 612 mm
profondeur - 419 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Wyr-Grid et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983611911
Réf. Sonepar
00156361191
Réf. Fournisseur
WGTBS12BL
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
matériau:
acier
largeur:
51.8 mm
hauteur:
612 mm
profondeur:
419 mm
Bracket, Trapeze, 12", Wyr-Grid, Black
Les Atouts de l'article:
Le support trapézoïdal Wyr-Grid™ s'utilise sur les systèmes d'acheminement de câbles pour maintenir une filière Wyr-Grid™ de 304,8 mm de large à l'aide d'une paire de tiges filetées de 12 mm. Dimensions : H 61,2 mm × L 419,1 mm × l 56,4 mm. Le matériel permettant de fixer le support est vendu séparément. Le support trapézoïdal Wyr-Grid™ est vendu en packages d'une unité.
Les Atouts de l'article:
Le support trapézoïdal Wyr-Grid™ s'utilise sur les systèmes d'acheminement de câbles pour maintenir une filière Wyr-Grid™ de 304,8 mm de large à l'aide d'une paire de tiges filetées de 12 mm. Dimensions : H 61,2 mm × L 419,1 mm × l 56,4 mm. Le matériel permettant de fixer le support est vendu séparément. Le support trapézoïdal Wyr-Grid™ est vendu en packages d'une unité.






