Panduit - Bracket, Trapeze, 24" W Cable Pathways, - FR12TB2412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
largeur - 55.7 mm
hauteur - 21.8 mm
profondeur - 812.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FiberRunner et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983116997
Réf. Sonepar
00156311699
Réf. Fournisseur
FR12TB2412
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
largeur:
55.7 mm
hauteur:
21.8 mm
profondeur:
812.8 mm
Bracket, Trapeze, 24" W Cable Pathways,
Les Atouts de l'article:
Sert à supporter le système 12x4 grâce au chevauchement de deux tiges filetées de descente séparées par une distance de 24 po. Idéal pour soutenir le support trapézoïdal d'un rack en échelle de 24 pouces de large ou d'un chemin de câbles de 24 pouces de large Il peut être installé par le haut ou par le bas. Le support est fixé à chaque tige filetée grâce à deux écrous. Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal. Utiliser un tournevis à douille 7/16" sur les colliers coulissants, pour tige filetée 1/2.
Les Atouts de l'article:
Sert à supporter le système 12x4 grâce au chevauchement de deux tiges filetées de descente séparées par une distance de 24 po. Idéal pour soutenir le support trapézoïdal d'un rack en échelle de 24 pouces de large ou d'un chemin de câbles de 24 pouces de large Il peut être installé par le haut ou par le bas. Le support est fixé à chaque tige filetée grâce à deux écrous. Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal. Utiliser un tournevis à douille 7/16" sur les colliers coulissants, pour tige filetée 1/2.


