Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Bracket, Trapeze, 24", Wyr-Grid, Black - WGTBS24BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bracket, Trapeze, 24", Wyr-Grid, Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • largeur - 51.8 mm

  • hauteur - 61.2 mm

  • profondeur - 723.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983611959

Réf. Sonepar

00156361195

Réf. Fournisseur

WGTBS24BL

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

largeur:

51.8 mm

hauteur:

61.2 mm

profondeur:

723.9 mm

Bracket, Trapeze, 24", Wyr-Grid, Black

Les Atouts de l'article:

Le support noir revêtu de poudre mesure 61,2 mm (2,41 po) de haut, 723,9 mm (28,5 po) de long, 51,8 mm (2,04 po) de large et 723,9 mm (28,5 po) de profondeur. Il est conçu pour soutenir un chemin de câbles Wyr-Grid™ de 24" (609,6 mm) de large à partir du plafond grâce à une paire de tiges filetées de 1/2" (12 mm). L'équipement pour fixer le support à une tige filetée est vendu séparément. Le support noir revêtu de poudre est livré à l'unité, conditionnement standard.