Panduit - Bracket, Trapeze, 24x4 for 12mm New Thre - FR24TBN12M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
largeur - 99 mm
hauteur - 21.8 mm
profondeur - 812.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FiberRunner et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983121045
Réf. Sonepar
00156312104
Réf. Fournisseur
FR24TBN12M
Réf. Commerciale
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
largeur:
99 mm
hauteur:
21.8 mm
profondeur:
812.8 mm
Les Atouts de l'article:
Utilisé pour soutenir le système 24x4 en cas de nouvelle installation de tige filetée. Le support est fixé à la tige filetée avec deux écrous. Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal. Utilisation d'un tournevis à douille 7/16" sur les colliers coulissants.