Panduit - Bracket, Trapeze, 30", Wyr-Grid, Black - WGTBS30BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
largeur - 51.8 mm
hauteur - 61.2 mm
profondeur - 838.2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983611980
Réf. Sonepar
00156361198
Réf. Fournisseur
WGTBS30BL
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
largeur:
51.8 mm
hauteur:
61.2 mm
profondeur:
838.2 mm
Bracket, Trapeze, 30", Wyr-Grid, Black
Les Atouts de l'article:
Le support noir revêtu de poudre mesure 61,2 mm (2,41 po) de haut, 838,2 mm (33 po) de long, 51,8 mm (2,04 po) de large et 838,2 mm (33 po) de profondeur. Il est conçu pour soutenir un chemin de câbles Wyr-Grid™ de 30" (762 mm) de large à partir du plafond grâce à une paire de tiges filetées de 1/2" (12 mm). L'équipement pour fixer le support à une tige filetée est vendu séparément. Le support noir revêtu de poudre est livré à l'unité, conditionnement standard.
Les Atouts de l'article:
Le support noir revêtu de poudre mesure 61,2 mm (2,41 po) de haut, 838,2 mm (33 po) de long, 51,8 mm (2,04 po) de large et 838,2 mm (33 po) de profondeur. Il est conçu pour soutenir un chemin de câbles Wyr-Grid™ de 30" (762 mm) de large à partir du plafond grâce à une paire de tiges filetées de 1/2" (12 mm). L'équipement pour fixer le support à une tige filetée est vendu séparément. Le support noir revêtu de poudre est livré à l'unité, conditionnement standard.


