Panduit - Bracket, Trapeze, 8", Wyr-Grid, Black - WGTBS8BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bracket, Trapeze, 8", Wyr-Grid, Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983820306

Réf. Sonepar

00156382030

Réf. Fournisseur

WGTBS8BL

Marque

Panduit

Bracket, Trapeze, 8", Wyr-Grid, Black

Les Atouts de l'article:

Le support noir de forme trapézoïdale revêtu de poudre mesure 0,72" (18,3 mm) de haut, 12,5" (317,5 mm) de long, 2,04" (51,8 mm) de large et 12,5" (317,5 mm) de profondeur. Il permet de soutenir une filière Wyr-Grid™ de 8" (203,2 mm) de large à partir du plafond grâce à une paire de tiges filetées de 1/2" ou (12 mm). L'équipement pour fixer le support à une tige filetée est vendu séparément. Le support trapézoïdal est vendu à l'unité, conditionnement standard.