Panduit - Bracket, Underfloor Pedestal QuikLock Br - FR12USB

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bracket, Underfloor Pedestal QuikLock Br

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • largeur - 41.3 mm

  • hauteur - 30.2 mm

  • profondeur - 609.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

FiberRunner et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983835867

Réf. Sonepar

00156383586

Réf. Fournisseur

FR12USB

Réf. Commerciale

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

largeur:

41.3 mm

hauteur:

30.2 mm

profondeur:

609.6 mm

Bracket, Underfloor Pedestal QuikLock Br

Les Atouts de l'article:

Utilisé pour soutenir le système 12x4 en le fixant aux socles sous plancher. (Contient tout le matériel nécessaire). Utilisation sur socles jusqu'à 2" de diamètre. Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal. Utilisation d'un tournevis à douille 7/16" sur les colliers coulissants.