Panduit - Bracket, Wall Mount, 12" Width, Wyr-Grid - WGWMTB12BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
largeur - 79.2 mm
hauteur - 61.8 mm
profondeur - 286.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Wyr-Grid et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983322084
Réf. Sonepar
00156004404
Réf. Fournisseur
WGWMTB12BL
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
largeur:
79.2 mm
hauteur:
61.8 mm
profondeur:
286.3 mm
Bracket, Wall Mount, 12" Width, Wyr-Grid
Les Atouts de l'article:
Le support de montage mural noir revêtu de poudre mesure 2.44" (61,98 mm) de haut, 11,27" (286,26 mm) de long, 3,12" (79,25 mm) de large et 11,27" (286,26 mm) de profondeur. Il permet de soutenir l'extrémité de la filière Wyr-Grid™ de 12" (304,8 mm) contre un mur. Les outils de montage pour fixer le support au mur ne sont pas inclus. Le support de montage mural est livré à l'unité, conditionnement standard.
Les Atouts de l'article:
Le support de montage mural noir revêtu de poudre mesure 2.44" (61,98 mm) de haut, 11,27" (286,26 mm) de long, 3,12" (79,25 mm) de large et 11,27" (286,26 mm) de profondeur. Il permet de soutenir l'extrémité de la filière Wyr-Grid™ de 12" (304,8 mm) contre un mur. Les outils de montage pour fixer le support au mur ne sont pas inclus. Le support de montage mural est livré à l'unité, conditionnement standard.





