Panduit - Bracket, Wall Mount, 8" Width, Wyr-Grid, - WGWMTB8BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
largeur - 79.2 mm
hauteur - 61.8 mm
profondeur - 153.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Wyr-Grid et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983810895
Réf. Sonepar
00156381089
Réf. Fournisseur
WGWMTB8BL
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
largeur:
79.2 mm
hauteur:
61.8 mm
profondeur:
153.7 mm
Bracket, Wall Mount, 8" Width, Wyr-Grid,
Les Atouts de l'article:
Le support mural noir revêtu de poudre est fabriqué en acier et mesure 61,98 mm (2,44 po) de haut, 153,67 mm (6,05 po) de long, 79,25 mm (3,12 po) de large et 153,67 mm (6,05 po) de profondeur. Il permet de soutenir l'extrémité de la filière Wyr-Grid™ de 8,0" (203 mm) contre une surface verticale telle qu'un mur. Les outils de montage pour fixer le support au mur ne sont pas inclus. Le support est vendu à l'unité, conditionnement standard.
Les Atouts de l'article:
Le support mural noir revêtu de poudre est fabriqué en acier et mesure 61,98 mm (2,44 po) de haut, 153,67 mm (6,05 po) de long, 79,25 mm (3,12 po) de large et 153,67 mm (6,05 po) de profondeur. Il permet de soutenir l'extrémité de la filière Wyr-Grid™ de 8,0" (203 mm) contre une surface verticale telle qu'un mur. Les outils de montage pour fixer le support au mur ne sont pas inclus. Le support est vendu à l'unité, conditionnement standard.


