Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Braided Bonding Strap, One-Hole, Non-Ins - BS100445U

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Braided Bonding Strap, One-Hole, Non-Ins

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tresse de métallisation

  • largeur - 27 mm

  • hauteur - 101.6 mm

  • profondeur - 76.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Solutions et accessoires de mise à la terre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983116058

Réf. Sonepar

00156311605

Réf. Fournisseur

BS100445U

Marque

Panduit

modèle:

tresse de métallisation

largeur:

27 mm

hauteur:

101.6 mm

profondeur:

76.2 mm

Braided Bonding Strap, One-Hole, Non-Ins

Les Atouts de l'article:

Sangle tressée, un trou, non isolée, 4,00" de long x 1,06" de large (101,6 mm x 27,0 mm).