Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - BREAK-AWAY ADAPTER, CAT 6A 10Gig, UTP, 8 - BKA6ASD8INBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - BREAK-AWAY ADAPTER, CAT 6A 10Gig, UTP, 8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • finition raccordement 2 - autre

  • blindé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056024045

Réf. Sonepar

00156602404

Réf. Fournisseur

BKA6ASD8INBL

Marque

Panduit

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

autre

blindé:

Non

BREAK-AWAY ADAPTER, CAT 6A 10Gig, UTP, 8

Les Atouts de l'article:

Adaptateur détachable comprenant un câble en cuivre à paires torsadées toronné Cat 6A UTP 26 AWG, une prise modulaire RJ45 performante et un connecteur jack modulaire RJ45 réutilisable. Câble homologué CM. Adaptateur optimisé pour les cordons Panduit™. Consiste en un assemblage de prise et de connecteur jack modulaires qui s'ôte facilement, permettant à tout cordon standard de se détacher en cas de force de traction soudaine. Le cordon de l'adaptateur mesure 203,2 mm de long et est noir.