Panduit - Bride de fixation de diamètre fixe de 15,8mm,PA 6.6 Noir UV et chocs;Cdt100 - PC062-H25D-C0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 15.8 mm
diamètre - 15.7...15.7 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - boulon d'ancrage à expansion
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983838868
Réf. Sonepar
00156083886
Réf. Fournisseur
PC062-H25D-C0
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal:
15.8 mm
diamètre:
15.7...15.7 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
boulon d'ancrage à expansion
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Collier Pan-Clamp™ haute résistance à diamètre fixe, faisceau 0,62" (15,8 mm), noir, conditionnement standard.