Panduit - Bride de fixation de diamètre fixe de 22,4mm,PA 6.6 Noir UV et chocs;Cdt100 - PC087-H25D-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bride de fixation de diamètre fixe de 22,4mm,PA 6.6 Noir UV et chocs;Cdt100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 22.1 mm

  • diamètre - 22.09...22.09 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - boulon d'ancrage à expansion

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983838905

Réf. Sonepar

00156083890

Réf. Fournisseur

PC087-H25D-C0

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal:

22.1 mm

diamètre:

22.09...22.09 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

boulon d'ancrage à expansion

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Oui

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Bride de fixation de diamètre fixe de 22,4mm,PA 6.6 Noir UV et chocs;Cdt100

Les Atouts de l'article:

Collier Pan-Clamp™ haute résistance à diamètre fixe, faisceau 0,87" (22,1 mm), noir, conditionnement standard.