Panduit - Bridle Ring, 1.25" Dia., Wood Screw Thre - BR-1.25-14WS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - visser et river
hauteur - 74 mm
pour diamètre max. du faisceau - 32 mm
matériau - métal
qualité du matériau - acier
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Supports pour câbles et conduits
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983088928
Réf. Sonepar
00156308892
Réf. Fournisseur
BR-1.25-14WS
Réf. Commerciale
Panduit
type de fixation:
visser et river
hauteur:
74 mm
pour diamètre max. du faisceau:
32 mm
matériau:
métal
qualité du matériau:
acier
Bridle Ring, 1.25" Dia., Wood Screw Thre
Les Atouts de l'article:
Anneau à bride, dia. 1,25, filetage bois.
Les Atouts de l'article:
Anneau à bride, dia. 1,25, filetage bois.