Panduit - Bridle Ring, 1.50" Dia., User Supplied N - BR-1.5-SN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
matériau - acier
traitement de la surface - autre
avec matériau de fixation - Oui
diamètre - 38 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Supports pour câbles et conduits
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983063857
Réf. Sonepar
00156306385
Réf. Fournisseur
BR-1.5-SN
Marque
Panduit
modèle:
unique
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
avec matériau de fixation:
Oui
diamètre:
38 mm
hauteur:
80 mm
ajustable:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
couleur:
argent
Les Atouts de l'article:
Anneau à bride, dia. 1,50, rail ou fixation fournie par l'utilisateur.


