Panduit - Bridle Ring, 2.00" Dia., 1/4 - 20 Thread - BR-2.0-1/4-20


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
matériau - acier
traitement de la surface - autre
avec matériau de fixation - Oui
diamètre - 50.8 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Supports pour câbles et conduits
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983088942
Réf. Sonepar
00156308894
Réf. Fournisseur
BR-2.0-1/4-20
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
unique
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
avec matériau de fixation:
Oui
diamètre:
50.8 mm
hauteur:
99 mm
ajustable:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
couleur:
argent
Les Atouts de l'article:
Anneau à bride, dia. 2,00, 1/4-20 fileté.