Panduit - Bridle Ring, 4.00" Dia., 1/4 - 20 Thread - BR-4.0-1/4-20

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bridle Ring, 4.00" Dia., 1/4 - 20 Thread

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • avec matériau de fixation - Oui

  • diamètre - 111.8 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Supports pour câbles et conduits

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983088973

Réf. Sonepar

00156308897

Réf. Fournisseur

BR-4.0-1/4-20

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

unique

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

avec matériau de fixation:

Oui

diamètre:

111.8 mm

hauteur:

151 mm

ajustable:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

couleur:

argent

Bridle Ring, 4.00" Dia., 1/4 - 20 Thread

Les Atouts de l'article:

Anneau à bride, dia. 4,00, 1/4-20 fileté.