Panduit - Bridle Ring with Saddle, 4" Dia., 1/4 - - BR-4.0-1/4-20S


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
matériau - acier
traitement de la surface - autre
avec matériau de fixation - Oui
diamètre - 101.6 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Supports pour câbles et conduits
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983908479
Réf. Sonepar
00156390847
Réf. Fournisseur
BR-4.0-1/4-20S
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
unique
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
avec matériau de fixation:
Oui
diamètre:
101.6 mm
hauteur:
159.3 mm
ajustable:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
couleur:
argent
Les Atouts de l'article:
Anneau à bride, dia. 4", montage fileté 1/4-20.