Panduit - Bronze ground pipe clamp, Direct Burial, - GPC2-2D-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bronze ground pipe clamp, Direct Burial,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 1

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - non traité

  • plage de serrage min. en pouces - 1 1/4 pouce

  • plage de serrage max. en pouces - 2 pouces

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Solutions et accessoires de mise à la terre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983669301

Réf. Sonepar

00156366930

Réf. Fournisseur

GPC2-2D-L

Marque

Panduit

nombre de conducteurs:

1

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

non traité

plage de serrage min. en pouces:

1 1/4 pouce

plage de serrage max. en pouces:

2 pouces

Bronze ground pipe clamp, Direct Burial,

Les Atouts de l'article:

Pince de mise à la terre en bronze, enfouissement direct, calibre conducteur #10 SOL - #2 STR AWG, taille tuyau en fer 1 1/4" - 2" (31,8 - 50,8 mm), longueur vis de la pince à tuyau 2,22" (56,4 mm).