Panduit - Bronze Ground Pipe Clamp, Water Pipe 1/2 - GPC2-1-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bronze Ground Pipe Clamp, Water Pipe 1/2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 1

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

  • plage de serrage min. en pouces - 1/2 pouce

  • plage de serrage max. en pouces - 1 pouce

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Solutions et accessoires de mise à la terre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983670406

Réf. Sonepar

00156367040

Réf. Fournisseur

GPC2-1-Q

Réf. Commerciale

Panduit

nombre de conducteurs:

1

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

plage de serrage min. en pouces:

1/2 pouce

plage de serrage max. en pouces:

1 pouce

Bronze Ground Pipe Clamp, Water Pipe 1/2

Les Atouts de l'article:

Pince de mise à la terre en bronze, calibre conducteur #10 SOL - #2 STR AWG, taille tuyau en fer 1/2" - 1" (12,7 mm - 25,4 mm), longueur vis de la pince à tuyau 1,65" (41,9 mm).