Panduit - Bronze Grounding Clamp, U-Bolt, 2/0 SOL- - GPL-6-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 1
matériau - cuivre
traitement de la surface - non traité
plage de serrage min. en pouces - 3/8 pouce
plage de serrage max. en pouces - 3/8 pouce
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Solutions et accessoires de mise à la terre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983604890
Réf. Sonepar
00156060489
Réf. Fournisseur
GPL-6-Q
Marque
Panduit
nombre de conducteurs:
1
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
non traité
plage de serrage min. en pouces:
3/8 pouce
plage de serrage max. en pouces:
3/8 pouce
Les Atouts de l'article:
La pince de mise à la terre en bronze avec boulon en U GPL-6-Q-U est utilisée pour relier à la terre des conducteurs en cuivre parallèlement à une tige, un tube ou un tuyau ou en angle droit par rapport à ceux-ci. Calibre de fil : 2/0 Sol.-250 kcmil, tige de 15,9 mm ou 19 mm, 9,5 mm/s.





