Panduit - Bronze Grounding Clamp, U-Bolt, #4 SOL-2 - GPL-39-3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 1
matériau - cuivre
traitement de la surface - non traité
plage de serrage min. en pouces - 2 1/2 pouces
plage de serrage max. en pouces - 2 1/2 pouces
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Solutions et accessoires de mise à la terre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983605040
Réf. Sonepar
00156060504
Réf. Fournisseur
GPL-39-3
Marque
Panduit
nombre de conducteurs:
1
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
non traité
plage de serrage min. en pouces:
2 1/2 pouces
plage de serrage max. en pouces:
2 1/2 pouces
Les Atouts de l'article:
Collier de mise à la terre bronze, .204-.419 "fil DIA. plage, 2 1/2" IPS.


