Panduit - Brown Plastic Body Padlock - PSL-8BR

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Brown Plastic Body Padlock

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la serrure - aluminium

  • largeur de serrure - 40 mm

  • matériau de l'étrier - aluminium

  • diamètre de l'étrier - 6.6 mm

  • couleur - marron

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983291205

Réf. Sonepar

00156329120

Réf. Fournisseur

PSL-8BR

Réf. Commerciale

Panduit

matériau de la serrure:

aluminium

largeur de serrure:

40 mm

matériau de l'étrier:

aluminium

diamètre de l'étrier:

6.6 mm

couleur:

marron

épaisseur de la serrure:

20 mm

modèle de disque:

Non

hauteur de l'étrier:

38.1 mm

largeur d'étrier:

19 mm

avec serrure à combinaison:

Non

Brown Plastic Body Padlock

Les Atouts de l'article:

Cadenas non-conducteur, 1,58 "x 1,77" corps, marron.