Panduit - C-Style CU Comp Conn, #6 AWG Sol- #2 AWG - CTAPR2-2-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cosse pour câble de mise à la terre
matériau - cuivre
traitement de la surface - nu
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056839915
Réf. Sonepar
00156683991
Réf. Fournisseur
CTAPR2-2-L
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
cosse pour câble de mise à la terre
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
nu
C-Style CU Comp Conn, #6 AWG Sol- #2 AWG
Les Atouts de l'article:
Le ruban de connecteur de compression CTAPR2-2-L offre une grande résistance et des propriétés électriques de première qualité. Il est adapté aux conducteurs Code en cuivre pleins et toronnés. Utilisé pour les applications de dérivation de conducteur à conducteur et de conducteur à tige de terre. Homologué UL486 pour une utilisation en enfouissement direct dans la terre et le béton. Homologué UL 486A-486B pour l'alimentation fil à fil jusqu'à 36 kV et une température de 90 °C avec certains outils et matrices de sertissage Panduit ou concurrents.
Les Atouts de l'article:
Le ruban de connecteur de compression CTAPR2-2-L offre une grande résistance et des propriétés électriques de première qualité. Il est adapté aux conducteurs Code en cuivre pleins et toronnés. Utilisé pour les applications de dérivation de conducteur à conducteur et de conducteur à tige de terre. Homologué UL486 pour une utilisation en enfouissement direct dans la terre et le béton. Homologué UL 486A-486B pour l'alimentation fil à fil jusqu'à 36 kV et une température de 90 °C avec certains outils et matrices de sertissage Panduit ou concurrents.




