Panduit - Cabinet Air Inlet Duct for 1 RU Cisco 49 - CDE1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de finition - autre
mode de pose - dessus
conduit rectangulaire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Baie Conduit D'Évacuation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983194872
Réf. Sonepar
00156319487
Réf. Fournisseur
CDE1
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
acier
forme de finition:
autre
mode de pose:
dessus
conduit rectangulaire:
Oui
Les Atouts de l'article:
La goulotte d'entrée d'air tient dans un espace de 1 U, réside en ligne et sous le commutateur et fournit un flux d'air d'allée froide aux commutateurs Cisco 4948, 4928 et 4924. Il optimise l'efficacité thermique du commutateur dans les applications d'armoires.