Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Cabinet Combination Lock 3 Digit - CCL3

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cabinet Combination Lock 3 Digit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 36 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983973088

Réf. Sonepar

00156005474

Réf. Fournisseur

CCL3

Marque

Panduit

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

36 mm

hauteur:

163 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

44 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

autre

Degré de protection (NEMA):

1

Cabinet Combination Lock 3 Digit

Les Atouts de l'article:

La serrure à combinaison à 3 chiffres pour armoires est un accessoire de sécurité pour les armoires à charnière simple ou à double porte. Elle comprend une serrure à barillet avec clé et est de coloris noir.