Panduit - Cable Bundle Organizing Tool - CBOT24K

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre total d'outils - 1

  • ensemble de monteur électricien - Non

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - sans

  • nombre de tournevis cruciformes PH - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Organisateur pour colliers

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983088218

Réf. Sonepar

00156308821

Réf. Fournisseur

CBOT24K

Réf. Commerciale

Panduit

nombre total d'outils:

1

ensemble de monteur électricien:

Non

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

sans

nombre de tournevis cruciformes PH:

0

nombre de tournevis cruciformes PZ:

0

nombre de tournevis plats:

0

nombre de tournevis Torx:

0

nombre de clés polygonales:

0

nombre de clés à douille:

0

nombre de douilles:

0

nombre de clés à fourche:

0

nombre d'inserts enfichables:

0

nombre de limes:

0

nombre de mèches à bois:

0

nombre de forets à pierre:

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS:

0

nombre de trous de guidage:

0

nombre de forets à étages:

0

nombre de fraises de bordure:

0

nombre de scies cloches:

0

nombre de cisailles à câbles:

0

nombre d'outils coaxiaux:

0

nombre d'outils de confection de fibres optiques:

0

Cable Bundle Organizing Tool

Les Atouts de l'article:

Le kit d'organisation de câbles Tak-Ty™ contient un étui avec fixation à crochet et boucle et deux inserts. Les deux inserts prennent en charge de nombreux diamètres de câbles réseau. L'insert vert fluorescent prend en charge des câbles d'un diamètre extérieur allant de 4,57 mm à 6,30 mm. L'insert jaune fluorescent prend en charge des câbles d'un diamètre extérieur allant de 5,84 mm à 7,87 mm.