Panduit - Câble Cat 6A 23AWG F/UTP 4-paires - PFFL6X04WH-HED

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Câble Cat 6A 23AWG F/UTP 4-paires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.258 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056583573

Réf. Sonepar

00156658357

Réf. Fournisseur

PFFL6X04WH-HED

Marque

Panduit

section nominale du conducteur:

0.258 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

blanc

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.57 mm

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

feuille

blindage sur câblage:

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

7.3 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

0...60 °C

valeur NVP:

76 %

résistant aux UV:

Non

Câble Cat 6A 23AWG F/UTP 4-paires

Les Atouts de l'article:

Le câble en cuivre F/FTP protégé catégorie 6A TX6A™ se compose de conducteurs en cuivre 23 AWG avec isolation PE-HD. Les conducteurs en cuivre doivent être torsadés par deux, chaque paire recouverte d'une feuille. Les quatre paires doivent être entourées d'une feuille de blindage métallique intégrale à l'intérieur d'une gaine PE-HD avec retardateur de flamme. Le câble LSZH blanc (IEC 60332-1) est fourni en rouleau de 500 mètres.