Panduit - Cable Cleat, Aluminum, 1-Hole Configurat - CCAL1H3238-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
type de fixation - autre
matériau - métal
température de fonctionnement - -40...60 °C
température de montage - -40...60 °C
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Brides de câbles en aluminium
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056737488
Réf. Sonepar
00156673748
Réf. Fournisseur
CCAL1H3238-X
Marque
Panduit
couleur:
autre
type de fixation:
autre
matériau:
métal
température de fonctionnement:
-40...60 °C
température de montage:
-40...60 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
champ d'inscription:
sans
Les Atouts de l'article:
Taquet de câble à un trou en aluminium CCAL1H3238-X pour résister aux courts-circuits de faible à moyenne intensité dans des environnements moins corrosifs. Certifié IEC 61914:2015, testé jusqu'à 93,4 kA de courant de défaut max. et retient les câbles en cas de court-circuit. Pour diamètre de câble de 32-38mm, s'installe dans le trou de fixation du barreau de chemin de câbles et le boulon M10 (non fourni). Entretoises et rondelles vendues séparément pour protéger contre la corrosion galvanique.





