Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Cable Cleat, Aluminum, 2-Hole Configurat - CCAL2H7083-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • température de fonctionnement - -40...60 °C

  • température de montage - -40...60 °C

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Brides de câbles en aluminium

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056747463

Réf. Sonepar

00156674746

Réf. Fournisseur

CCAL2H7083-X

Marque

Panduit

couleur:

autre

type de fixation:

autre

matériau:

métal

température de fonctionnement:

-40...60 °C

température de montage:

-40...60 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

champ d'inscription:

sans

Cable Cleat, Aluminum, 2-Hole Configurat

Les Atouts de l'article:

Le taquet de câble à deux trous en aluminium CCAL2H7083-X est idéal pour résister aux défaillances liées aux courts-circuits de moyenne à haute intensité dans des environnements moins corrosifs. Certifié CEI 61914:2015, testé jusqu'à 131kA de courant de défaut max. et retient les câbles en cas de court-circuit. Pour diamètre de câble de 70-83 mm, s'installe dans les trous du barreau de chemin de câbles et les boulons M10 (non fournis). Des entretoises et des rondelles sont vendues séparément pour la protection contre la corrosion galvanique.