Panduit - Cable Cleat, Aluminum, 2-Hole Configurat - CCAL2H109120-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
type de fixation - autre
matériau - métal
température de fonctionnement - -40...60 °C
température de montage - -40...60 °C
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Brides de câbles en aluminium
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056747494
Réf. Sonepar
00156674749
Réf. Fournisseur
CCAL2H109120-X
Marque
Panduit
couleur:
autre
type de fixation:
autre
matériau:
métal
température de fonctionnement:
-40...60 °C
température de montage:
-40...60 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
champ d'inscription:
sans
Les Atouts de l'article:
Le taquet de câble à deux trous en aluminium CCAL2H109120-X est idéal pour résister aux défaillances liées aux courts-circuits de moyenne à haute intensité dans des environnements moins corrosifs. Certifié CEI 61914:2015, testé jusqu'à 131kA de courant de défaut max. et retient les câbles en cas de court-circuit. Il est compatible avec le diamètre de câble de 109-120 mm et s'installe directement dans le barreau de chemin de câbles à l'aide des trous de fixation et des boulons M10 fournis par l'utilisateur. Des entretoises et des rondelles sont vendues séparément pour la protection contre la corrosion galvanique.





