Panduit - Cable Cleat, Aluminum, Trefoil Configura - CCALTR2932-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • température de fonctionnement - -40...60 °C

  • température de montage - -40...60 °C

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Brides de câbles en aluminium

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056755376

Réf. Sonepar

00156675537

Réf. Fournisseur

CCALTR2932-X

Marque

Panduit

couleur:

autre

type de fixation:

autre

matériau:

métal

température de fonctionnement:

-40...60 °C

température de montage:

-40...60 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

champ d'inscription:

sans

Cable Cleat, Aluminum, Trefoil Configura

Les Atouts de l'article:

Taquet de câble en trèfle CCALTR2932-X pour résister aux courts-circuits de moyenne à haute intensité dans des environnements moins corrosifs. Certifié IEC 61914:2015, testé jusqu'à 114kA de courant de défaut max. et retient les câbles en cas de court-circuit. Pour diamètre de câble de 29-32mm, s'installe dans le trou de fixation du barreau de chemin de câbles et le boulon M8 (non fourni). Entretoises et rondelles vendues séparément pour protéger contre la corrosion galvanique.