Panduit - Cable Cleat, Aluminum, Trefoil Configura - CCALTR3438-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
matériau - métal
température de fonctionnement - -40...60 °C
température de montage - -40...60 °C
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Brides de câbles en aluminium
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056755390
Réf. Sonepar
00156675539
Réf. Fournisseur
CCALTR3438-X
Réf. Commerciale
Panduit
couleur:
autre
matériau:
métal
température de fonctionnement:
-40...60 °C
température de montage:
-40...60 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
champ d'inscription:
sans
type de fixation:
autre
Les Atouts de l'article:
Taquet de câble en trèfle CCALTR3438-X pour résister aux courts-circuits de moyenne à haute intensité dans des environnements moins corrosifs. Certifié IEC 61914:2015, testé jusqu'à 114kA de courant de défaut max. et retient les câbles en cas de court-circuit. Pour diamètre de câble de 34-38 mm, s'installe dans le trou de fixation du barreau de chemin de câbles et le boulon M8 (non fourni). Entretoises et rondelles vendues séparément pour protéger contre la corrosion galvanique.