Panduit - Cable Cleat, Polymer, 1-Hole Configurati - CCPL1H2327-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

  • matériau - plastique

  • température de fonctionnement - -40...60 °C

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Brides de câbles en polymère

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056732964

Réf. Sonepar

00156673296

Réf. Fournisseur

CCPL1H2327-X

Réf. Commerciale

Panduit

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

température de fonctionnement:

-40...60 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Cable Cleat, Polymer, 1-Hole Configurati

Les Atouts de l'article:

Taquet de câble à un trou en polymère CCPL1H2327-X pour résister aux courts-circuits de faible à moyenne intensité dans des environnements moins difficiles. Certifié IEC 61914:2015, testé jusqu'à 69,5kA de courant de défaut max. et retient les câbles en cas de court-circuit. Pour diamètre de câble de 23-27mm, s'installe dans le trou du barreau de chemin de câbles et le boulon M10 (non fourni). En polyamide armé de verre et doté de bords arrondis pour protéger l'isolation des câbles.