Panduit - Cable Cleat, Polymer, 1-Hole Configurati - CCPL1H2732-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
matériau - plastique
température de fonctionnement - -40...60 °C
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Brides de câbles en polymère
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056732971
Réf. Sonepar
00156673297
Réf. Fournisseur
CCPL1H2732-X
Marque
Panduit
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
matériau:
plastique
température de fonctionnement:
-40...60 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
Les Atouts de l'article:
Taquet de câble à un trou en polymère CCPL1H2732-X pour résister aux courts-circuits de faible à moyenne intensité dans des environnements moins difficiles. Certifié IEC 61914:2015, testé jusqu'à 69,5kA de courant de défaut max. et retient les câbles en cas de court-circuit. Pour diamètre de câble de 27-32mm, s'installe dans le trou du barreau de chemin de câbles et le boulon M10 (non fourni). En polyamide armé de verre et doté de bords arrondis pour protéger l'isolation des câbles.



