Panduit - Cable Cleat, Polymer, 2-Hole Configurati - CCPL2H4658-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Brides de câbles en polymère
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056733039
Réf. Sonepar
00156673303
Réf. Fournisseur
CCPL2H4658-X
Marque
Panduit
Cable Cleat, Polymer, 2-Hole Configurati
Les Atouts de l'article:
Taquet de câble à deux trous en polymère CCPL2H4658-X pour résister aux courts-circuits de faible à moyenne intensité dans des environnements moins difficiles. Certifié IEC 61914:2015, testé jusqu'à 85,4kA de courant de défaut max. et retient les câbles en cas de court-circuit. Pour diamètre de câble de 46-58mm, s'installe dans les trous du barreau de chemin de câbles et les boulons M10 (non fournis). En polyamide armé de verre et doté de bords arrondis pour protéger l'isolation des câbles.
Les Atouts de l'article:
Taquet de câble à deux trous en polymère CCPL2H4658-X pour résister aux courts-circuits de faible à moyenne intensité dans des environnements moins difficiles. Certifié IEC 61914:2015, testé jusqu'à 85,4kA de courant de défaut max. et retient les câbles en cas de court-circuit. Pour diamètre de câble de 46-58mm, s'installe dans les trous du barreau de chemin de câbles et les boulons M10 (non fournis). En polyamide armé de verre et doté de bords arrondis pour protéger l'isolation des câbles.




