Panduit - Cable Cleat, Polymer, 2-Hole Configurati - CCPL2H7083-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Brides de câbles en polymère
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056733053
Réf. Sonepar
00156673305
Réf. Fournisseur
CCPL2H7083-X
Réf. Commerciale
Panduit
Cable Cleat, Polymer, 2-Hole Configurati
Les Atouts de l'article:
Le taquet de câble à deux trous en polymère CCPL2H7083-X est idéal pour résister aux défaillances liées aux courts-circuits de faible à moyenne intensité dans des environnements moins difficiles. Certifié CEI 61914:2015, testé jusqu'à 85,4kA de courant de défaut max. et retient les câbles en cas de court-circuit. Il est compatible avec le diamètre de câble de 70-83mm et s'installe directement dans le barreau de chemin de câbles à l'aide des trous de fixation et de deux boulons M10 fournis par l'utilisateur. Fabriqué en polyamide armé de verre et doté de bords arrondis pour protéger l'isolation des câbles.
Les Atouts de l'article:
Le taquet de câble à deux trous en polymère CCPL2H7083-X est idéal pour résister aux défaillances liées aux courts-circuits de faible à moyenne intensité dans des environnements moins difficiles. Certifié CEI 61914:2015, testé jusqu'à 85,4kA de courant de défaut max. et retient les câbles en cas de court-circuit. Il est compatible avec le diamètre de câble de 70-83mm et s'installe directement dans le barreau de chemin de câbles à l'aide des trous de fixation et de deux boulons M10 fournis par l'utilisateur. Fabriqué en polyamide armé de verre et doté de bords arrondis pour protéger l'isolation des câbles.