Panduit - Cable Cleat, Polymer, 2-Hole Configurati - CCPL2H8397-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
matériau - plastique
température de fonctionnement - -40...60 °C
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Brides de câbles en polymère
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056733060
Réf. Sonepar
00156673306
Réf. Fournisseur
CCPL2H8397-X
Réf. Commerciale
Panduit
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
matériau:
plastique
température de fonctionnement:
-40...60 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
Les Atouts de l'article:
Le taquet de câble à deux trous en polymère CCPL2H8397-X est idéal pour résister aux défaillances liées aux courts-circuits de faible à moyenne intensité dans des environnements moins difficiles. Certifié CEI 61914:2015, testé jusqu'à 85,4kA de courant de défaut max. et retient les câbles en cas de court-circuit. Il est compatible avec le diamètre de câble de 83-97mm et s'installe directement dans le barreau de chemin de câbles à l'aide des trous de fixation et de deux boulons M10 fournis par l'utilisateur. Fabriqué en polyamide armé de verre et doté de bords arrondis pour protéger l'isolation des câbles.