Panduit - Cable Cleat, Polymer, 2-Hole Configurati - CCPL2H109120-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

  • matériau - plastique

  • température de fonctionnement - -40...60 °C

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Brides de câbles en polymère

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056733084

Réf. Sonepar

00156673308

Réf. Fournisseur

CCPL2H109120-X

Marque

Panduit

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

température de fonctionnement:

-40...60 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Cable Cleat, Polymer, 2-Hole Configurati

Les Atouts de l'article:

Le taquet de câble à deux trous en polymère CCPL2H109120-X est idéal pour résister aux défaillances liées aux courts-circuits de faible à moyenne intensité dans des environnements moins difficiles. Certifié CEI 61914:2015, testé jusqu'à 85,4kA de courant de défaut max. et retient les câbles en cas de court-circuit. Il est compatible avec le diamètre de câble de 109-120 mm et s'installe directement dans le barreau de chemin de câbles à l'aide des trous de fixation et de deux boulons M10 fournis par l'utilisateur. Fabriqué en polyamide armé de verre et doté de bords arrondis pour protéger l'isolation des câbles.