Panduit - Cable Cleat, Polymer, Trefoil Configurat - CCPLTR3745-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

  • matériau - plastique

  • température de fonctionnement - -40...60 °C

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Brides de câbles en polymère

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056690837

Réf. Sonepar

00156669083

Réf. Fournisseur

CCPLTR3745-X

Réf. Commerciale

Panduit

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

température de fonctionnement:

-40...60 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

champ d'inscription:

sans

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Cable Cleat, Polymer, Trefoil Configurat

Les Atouts de l'article:

Taquet de câble en trèfle en polymère CCPLTR3745-X pour résister aux courts-circuits de moyenne à haute intensité dans des environnements moins difficiles. Certifié IEC 61914:2015, testé jusqu'à 136kA de courant de défaut max. et retient les câbles en cas de court-circuit. Pour diamètre de câble de 37-45mm, s'installe dans le trou de fixation du barreau de chemin de câbles et le boulon M10 (non fourni). En polyamide armé de verre et doté de bords arrondis pour protéger l'isolation des câbles.