Panduit - Cable Cleat, Polymer, Trefoil Configurat - CCPLTR4352-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
matériau - plastique
température de fonctionnement - -40...60 °C
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Brides de câbles en polymère
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056690844
Réf. Sonepar
00156669084
Réf. Fournisseur
CCPLTR4352-X
Réf. Commerciale
Panduit
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
matériau:
plastique
température de fonctionnement:
-40...60 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
champ d'inscription:
sans
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
Les Atouts de l'article:
Taquet de câble en trèfle en polymère CCPLTR4352-X pour résister aux courts-circuits de moyenne à haute intensité dans des environnements moins difficiles. Certifié IEC 61914:2015, testé jusqu'à 136kA de courant de défaut max. et retient les câbles en cas de court-circuit. Pour diamètre de câble de 43-52 mm, s'installe dans le trou de fixation du barreau de chemin de câbles et le boulon M10 (non fourni). En polyamide armé de verre et doté de bords arrondis pour protéger l'isolation des câbles.