Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Cable Cleat, Stainless Steel, Quad Confi - CCSSQD3844-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056826878

Réf. Sonepar

00156682687

Réf. Fournisseur

CCSSQD3844-X

Marque

Panduit

couleur:

acier inoxydable (inox)

type de fixation:

autre

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

champ d'inscription:

sans

Cable Cleat, Stainless Steel, Quad Confi