Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Cable Cleat, Stainless Steel, Quad Confi - CCSSQD2226-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056830660

Réf. Sonepar

00156683066

Réf. Fournisseur

CCSSQD2226-X

Marque

Panduit

couleur:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

Cable Cleat, Stainless Steel, Quad Confi

Les Atouts de l'article:

Le taquet de câble quadrilobé en acier inoxydable CCSSQD2226-X offre une protection contre les environnements extrêmes et les défaillances du courant liées aux de courts-circuits. Certifié IEC 61914, testé jusqu'à 169 kA de courant de défaut maximum et retient les câbles en cas de court-circuit. Pour diamètre de câble de 22-26 mm, s'installe dans le trou de fixation du barreau de chemin de câbles et le boulon M8 (non fourni). Contient une entretoise amovible en acier inoxydable 316L.