Panduit - Cable Cleat, Stainless Steel, Trefoil Co - CCSSTR3440-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • température de fonctionnement - -40...60 °C

  • température de montage - -40...60 °C

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Brides de câbles en acier inoxydable

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056449312

Réf. Sonepar

00156644931

Réf. Fournisseur

CCSSTR3440-X

Réf. Commerciale

Panduit

couleur:

acier inoxydable (inox)

type de fixation:

autre

matériau:

métal

température de fonctionnement:

-40...60 °C

température de montage:

-40...60 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

champ d'inscription:

sans

Cable Cleat, Stainless Steel, Trefoil Co

Les Atouts de l'article:

Le taquet de câble en trèfle en acier inoxydable CCSSTR3440-X offre une protection contre les environnements extrêmes et les défaillances du courant liées aux de courts-circuits. Certifié IEC 61914:2015, testé jusqu'à 172kA de courant de défaut max. et retient les câbles en cas de court-circuit. Pour diamètre de câble de 34-40mm, s'installe dans le trou de fixation du barreau de chemin de câbles et le boulon M8 (non fourni). Contient une entretoise amovible en acier inoxydable 316L.