Panduit - Cable Cleat, Stainless Steel, Trefoil Co - CCSSTR3844-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable (inox)
matériau - métal
température de fonctionnement - -40...60 °C
température de montage - -40...60 °C
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Brides de câbles en acier inoxydable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056449329
Réf. Sonepar
00156644932
Réf. Fournisseur
CCSSTR3844-X
Réf. Commerciale
Panduit
couleur:
acier inoxydable (inox)
matériau:
métal
température de fonctionnement:
-40...60 °C
température de montage:
-40...60 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
champ d'inscription:
sans
type de fixation:
autre
Les Atouts de l'article:
Le taquet de câble en trèfle en acier inoxydable CCSSTR3844-X offre une protection contre les environnements extrêmes et les défaillances du courant liées aux de courts-circuits. Certifié IEC 61914:2015, testé jusqu'à 172kA de courant de défaut max. et retient les câbles en cas de court-circuit. Pour diamètre de câble de 38-44mm, s'installe dans le trou de fixation du barreau de chemin de câbles et le boulon M8 (non fourni). Contient une entretoise amovible en acier inoxydable 316L.