Panduit - Cable Cleat, Stainless Steel, Trefoil Co - CCSSTR5057-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable (inox)
type de fixation - autre
matériau - métal
température de fonctionnement - -40...60 °C
température de montage - -40...60 °C
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Brides de câbles en acier inoxydable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056449350
Réf. Sonepar
00156644935
Réf. Fournisseur
CCSSTR5057-X
Marque
Panduit
couleur:
acier inoxydable (inox)
type de fixation:
autre
matériau:
métal
température de fonctionnement:
-40...60 °C
température de montage:
-40...60 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
champ d'inscription:
sans
Les Atouts de l'article:
Le taquet de câble en trèfle en acier inoxydable CCSSTR5057-X offre une protection contre les environnements extrêmes et les défaillances du courant liées aux de courts-circuits. Certifié CEI 61914:2015, testé jusqu'à 172kA de courant de défaut max. et retient les câbles en cas de court-circuit. Il est compatible avec le diamètre de câble de 50-57mm et s'installe en utilisant un support de montage ou directement dans le barreau de chemin de câbles à l'aide du trou de fixation et du boulon M8 fourni par l'utilisateur. Contient une entretoise amovible en acier inoxydable 316L.





